- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- オイル 温度計のおすすめ人気ランキング
オイル 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新247件の「オイル 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油温計」、「タンク 温度計」、「寸胴鍋用温度計」などの商品も取り扱っております。
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
43×20×90
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)
-50~+350
センサー
熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)
読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)
-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能
オートパワーオフ機能付
サンプリング
1回/0.7秒
アズワン品番
1-5005-01
防水保護等級
IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る
材質
本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス
方式
バイメタル式
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)
20~220
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)
0.04
色
クロム
測定範囲
20 ~ 220 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約40
最小表示
5℃
最小目盛(℃)
5
表示範囲(℃)
20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)
43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質
(センサー)SUS304
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP67
電源
内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
-40~260
ケース色
DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×183×45
材質(ケース)
PBT
センサー
K熱電対、金属保護管タイプ。センサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)
12
センサー寸法(mm)
Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)
ABS
使用湿度範囲
0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)
2500以上
表示桁数
3(LCD)
センサー長
130mm
キャップ色
透明
オートパワーオフ
30分(キー操作でもオフ可)
設置方式
ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式
デジタル
特性
防水
応答性
2秒(90%応答)
温度計の種類
防水中心温度計
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
101
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品
取扱説明書
材質
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)
直径35×145
色
クロム
測定範囲
0 ~ 100 ℃
材質(本体)
アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)
約28
最小目盛
2 ℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
電源
CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-50~+350
本体寸法(mm)
43×20×90
精度
読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
測定精度
読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
センサー
熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
温度測定範囲(℃)
-50~+350
分解能(℃)
-9.9~+199.9/0.1、その他/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×20×90
サンプリング
1回/0.7秒
アズワン品番
1-5005-01-20
防水性
保護等級IP65
校正証明書
一般校正
1台
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様
容器保護等級:IP65
トラスコ品番
421-2894
材質
ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)
-50~+350
測定精度
±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3×110
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
39.4×20×207
温度計の種類
防水温度計
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定温度範囲(℃)
0~220
アズワン品番
64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様
屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し
材質
ケース:プラスチック、感温部:銅管
色
黒
大きさ(Φ)
100
接続ねじ
1/2R
寸法(Φ)
(感温部)8