オイルバス
ステンレス製オイルバスです。
接触によるやけど防止に水槽部保護シート付きです。
付属品やけど保護シート(シリコンゴム製)×2枚
質量(kg)約1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~199
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)8
内容積(L)約5.2
ヒーター(W)700(パイプヒーター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×130
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節精度±0.5℃~
温度調節時分割/比例制御
有効槽内寸法(mm)Φ240×130
温度設定方式デジタル
温度表示方式ガラス温度計
内槽ステンレス鋼板
内容量1台
注意
※バス単体での無負荷運転時、最高温度は使用条件により異なります。
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76147057 | BO500 | 01779411 | BOS200 |
![]() |
オイルバス ステンレス鋼板 BOSシリーズ | ヤマト科学 | 1式 | ¥129,800 税込¥142,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07