- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- オイル 缶 空き缶のおすすめ人気ランキング
オイル 缶 空き缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「オイル 缶 空き缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル缶 20l」、「オイル 空缶」、「4l 缶」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)
20
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
材質
スチール
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
容量(L)
20
材質
ブリキ
外寸法(mm)
Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)