- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ギヤポンプ
- オイルギアポンプのおすすめ人気ランキング
オイルギアポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新607件の「オイルギアポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルギヤポンプ」、「油 吸い上げポンプ」、「ギアオイル ポンプ」などの商品も取り扱っております。
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
出力(kW)
0.2
寸法E(mm)
35
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0~0.2
最高圧力(MPa)
0.3
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
60
最高使用温度(℃)
60
寸法G(Φmm)
12
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様
単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])
200~600
接続部ねじ
管用平行ネジ
吸入揚程(m)
4以下
吐出圧力(MPa)
0.1~0.3
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0~0.3
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ
管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)
0.2(2kgf/cm2)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)
モーター部:7.5
取付
横形
使用温度範囲(℃)
-5~80
モータータイプ
かご型誘導モータ
回転方向
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)
4
相数
三相
モーター出力(W)
75
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)
-10~40
モーター絶縁種別型式
E種
外被構造
全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格
連続
モーター電流(A)
0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)
60以下
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
使用温度範囲(℃)
-5~80
軸の形状
平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)
0.5
回転方向
駆動軸から見て左回転
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)
-20~40
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用
材質
ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C
極数
4極
形式
全閉外扇形
接続
ねじ込み
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1[1]
取扱液
A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)
設置場所
屋内
構造(軸受)
針状ころ軸受
保護方式
IP44(屋内)
効率
標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上
相
三相
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送
材質
ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2
形式
全閉外扇形
接続
ねじ込み
圧力(MPa[kgf/cm2])
吸込全圧力:-0.04[-0.4]
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1[1]
取扱液
灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)
設置場所
屋内
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受・軸受メタル
動粘度(mm2/s)
1~5(cSt)
液温(℃)
0~30
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他
Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ
管用並行ネジ
常用圧力(MPa)
0~0.2
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
質量(kg)
モーター部:8.0
使用温度範囲(℃)
-5~80
モータータイプ
かご型誘導モータ
回転方向
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)
4
相数
三相
モーター出力(W)
100
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)
-10~40
モーター絶縁種別型式
E種
外被構造
全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1430(50)/1720(60)/1730(60)
モーター定格
連続
モーター電流(A)
0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
質量(kg)
モーター部:7.5
取付
横形
使用温度範囲(℃)
-5~80
モータータイプ
かご型誘導モータ
回転方向
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)
4
相数
三相
モーター出力(W)
75
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)
-10~40
モーター絶縁種別型式
E種
外被構造
全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格
連続
モーター電流(A)
0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)
モーター部:9.0
使用温度範囲(℃)
-5~80
モータータイプ
かご型誘導モータ
最高圧力(MPa)
50Hz/1500min-1:0.5。60Hz/1800min-1:0.5
回転方向
ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)
4
相数
三相
モーター出力(W)
200
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)
-10~40
モーター絶縁種別型式
E種
外被構造
全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1410(50)/1690(60)/1710(60)
モーター定格
連続
モーター電流(A)
1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送
仕様
単体プーリなし、安全弁なし
接続ねじ
管用テーパーネジ
モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番
850-9711
質量(kg)
178
出力(kW)
5.5
回転数(min-1[r.p.m])
300
使用温度(℃)
60以下
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0~0.3
最高圧力(MPa)
0.49
揚量(L/分)
380~285
1個
¥749,800
税込¥824,780
10日以内出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
6
本体質量(g)
約870
入力電圧(V)
DC12
吸引ホース径(mm)
約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)
約Φ14(外径)×1500
ポンプ
ロータリーポンプ
吐出量(mL/min)
300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
出力(kW)
-
使用温度(℃)
40以下
常用圧力(MPa)
0~0.2
騒音値(dB)
-