- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- オイルチューブのおすすめ人気ランキング
オイルチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,179件の「オイルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径15mm 耐油ホース」、「オイルチェンジャー ホース」、「耐油 チューブ」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質
PFA
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
260(無負荷)
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~70
使用流体
ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)
0.1
色
透明ピンク
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別
オイル/溶剤用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ76×1200
吸油量(L/本)
2.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色
ピンク
種別
耐油燃料チューブ
材質
PVC
使用流体
水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)
-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃/65%RH時)
使用流体
空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色
ピンク(半透明)
使用流体
燃料油・潤滑油・廃油など
特性
耐油
機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。
チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
用途オイル・水・溶剤用。
種別
オイル/水/溶剤用
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
322-2586
質量(kg)
8.3
長さ(m)
1
質量(kg/本)
0.33
吸収量(L/本)
2.8
外径(mm)
70
1箱(25本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。
材質
PU(ポリウレタン)
色
透明
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用
材質
軟質ポリ塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
油
特性
耐油
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様
クリップ付
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-38~60
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管
材質
軟質塩化ビニル
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-30~70
使用流体
油、水、空気
特性
耐油
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応
オイル、水
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
856-1187
材質
植物系天然繊維主体
質量(g)
200
長さ(m)
1.2
吸収量(L/本)
4.4
外径(mm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応
オイル
トラスコ品番
781-2086
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
質量(kg)
5.4
色
ホワイト
直径(Φmm)
76
吸着量(L/枚)
48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応
オイル
トラスコ品番
283-3611
材質/仕上
天然繊維主原料
質量(g)
100
吸収量(L/本)
3.3
サイズ(mm)
Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様
カットマーク入り
使用温度範囲(℃)
-5~+60
使用流体
水、空気、粉体、油
特性
耐油
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内径×外径(Φmm)
9.5×14.5
色
ピンク
材質
軟質ポリ塩化ビニール
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
14.5
使用流体
油
特性
耐油