オイル式コンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「オイル式コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル式エアーコンプレッサー」、「日本製コンプレッサー」、「コンプレッサー 連続使用時間」などの商品も取り扱っております。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W) 1500 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 60 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×355×635 連続使用時間(分) 60
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

付属品 エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書 ねじ径 (吐出口)R1/4 定格消費電力(W) 1100 再起動圧力(MPa) 約0.6
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz) 1100/1200 消費電流(A) 12 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式 レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料 分解図部品表(0.41MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様 SWー131 種類 低騒音、低振動 定格消費電力(W) 700 消費電流(A) 9.5/7.9 定格時間 連続 空気圧縮方式 レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料 分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW) 0.75
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 5.4/5.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約580×330×540 吐出量(L/min) 約105/125 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間 約4.5/4分 取扱説明書 (1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm) 930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1400/1720 電流(A)(50/60Hz) 13.6/12.6 平均消費電力(W) 1000 吐出量(L/min)(50/60Hz) 129/147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類 低騒音 消費電力(W) 1100 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 30 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 30
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

出力(W) 1100 種類 静音 消費電力(W) 1100 外形寸法(cm) 95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min) 140 荷造質量(kg) 76.8(木箱梱包) 馬力 約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)給油式エアーコンプレッサー
モーター直結タイプでエアーのたまりが早く、オイル入りで長持ちします。 25Lタンクのコンパクト設計なので持運びに便利。
仕様 目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約2分45秒(60hZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620/320/560 消費電力(W)(50/60Hz) 950/1100 吐出口 1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min) 147/178
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類 静音 潤滑方式 オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz) 13/12 定格時間 連続 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1100/1200 空気圧縮方式 レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料 分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様 【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz) 700/700 消費電流(A)(50/60Hz) 7/7 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ 電源コード 1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP) 1 空気圧縮方式 往復動ピストン方式 関連資料 分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

設置場所の省スペース化に貢献する縦型コンプレッサー。最高使用圧1.3Mpa 2段圧縮式を採用。快適な作業性を提供する38Lタンクを装備。メンテナンスの容易なオイルレス仕様。水抜きレギュレーター付き。作業環境を選ばない静音構造 運転時騒音75dB
電流(A) 9.5/11.5 消費電力(W) 900/1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×455×870 最高圧到達時間 290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)