オイル漏れ吸着材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「オイル漏れ吸着材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACライト」、「オイルキャッチャーマット」、「油漏れ対策」などの商品も取り扱っております。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応 オイル 材質 植物系天然繊維主体
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上 (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm) 420×570×320 容器 プラスチックダンボール+ベルト 吸油量 約35kg トラスコ品番 387-0545 対応 オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状 シートタイプ 材質 ポリプロピレン(PP) 種別 オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応 オイル 材質 天然繊維 ベージュ 吸着量 18L/本 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 100×2000
1箱(8本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。裏面への油漏れを防ぐ、片面フィルムタイプです。
材質 本体/ミルクカートン・不織布、フィルム/PE(ポリエチレン) 寸法(mm) 450×550 アズワン品番 3-7477-04 吸油量 1250g
1袋(25枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別 オイル/溶剤用 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) Φ76×1200 吸油量(L/本) 2.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応 オイル、溶剤 成分 天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状 粒状タイプ ホワイト タイプ 粉末タイプ 吸収量 1袋あたり吸収量12L 吸油量 12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。 材質(表面/裏面) ポリエステル/ポリプロピレン(PP) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 900×500×5 吸油量(L/枚) 2 吸収量(L/枚) 2
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 対応 オイル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す セット内容 油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋
1箱
42,980 税込47,278
3日以内出荷

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応 オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応 オイル セット内容 オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm) (オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)。(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)。(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)。(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量 (オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)。(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)。(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)。(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚) 1.1 種別 オイル専用 寸法(mm) 500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応 オイル、水、溶剤 材質 ポリプロピレン 形状 ロールタイプ 幅(mm) 400 厚さ(mm) 3 長さ(m) 30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm) 400×500/1枚 吸着量 48(L/巻) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上 (PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm) 420×570×320 容器 プラスチックダンボール+ベルト 吸油量 約35kg トラスコ品番 397-0485 対応 オイル、水、溶剤
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷