- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- オイレス ガイドのおすすめ人気ランキング
オイレス ガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「オイレス ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロークベアリング」、「ウェアプレート」、「ボールキャスター 重量用」などの商品も取り扱っております。
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)。(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー。(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合
六角穴付きボルト
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバー
SUS303
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
小判フランジ形
仕様
フランジ小判形
種別
ロングタイプ
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
仕様
本製品は、上向き下向き兼用です。
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。
ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様
下向き専用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ストレートブッシュ薄肉タイプ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0