- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- オグラ 鉄筋カッター パッキンのおすすめ人気ランキング
オグラ 鉄筋カッター パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新89件の「オグラ 鉄筋カッター パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 曲げ 機」、「ローラー ベンダー」、「建設業 工具」などの商品も取り扱っております。
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
580
質量(kg)
5.8
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)
2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
378×205×108
仕様
二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格電流(A)
7
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
710
質量(kg)
7.3
付属品
六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)
1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
447×151×110
仕様
出力荷重52kN
トラスコ品番
395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工
切断能力
SD490 最大D16
切断能力(mm)
SD490、D16
トラスコ品番
375-0787
寸法(mm)
492×165×120
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
11
モーター
単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)
100
切断速度
1.5秒
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
消費電力(W)
1330
入力電圧(V)
100
トラスコ品番
431-1779
質量(kg)
12.2
切断能力(mm)
SD490、D19
切断速度(秒)
2.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様
二重絶縁
種別
SD490対応モデル
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1430
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
強力モーター搭載により出力・高速切断。
プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
1050
質量(kg)
8.8
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)
1.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
492×165×120
仕様
二重絶縁
種別
SD490対応モデル
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)
5.1(BL1860B装着時)
モーター
直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×273×97
最大切断能力
SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
適合バッテリー
BL1860B
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)
直流18
付属品
チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリー
リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力
DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力
単相交流100V・410VA(50/60Hz)
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現
満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能
最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に
切断能力(mm)
13
切断速度(秒)
1.6
SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。
2018年トラスコ掲載ページ
5 0424
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様
本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品
商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)
12.7(バッテリー含む)
モーター
直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)
L486×W134×H292
関連資料
(3.44MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。
新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応!
掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。
故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。
オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。
微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力
SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1430
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
7.5(D25/SD390)
曲げR(最小~最大)
R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲
0~180°
質量(kg)
94.9
付属品
ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×466×441
仕様
ダイヤル式
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別
SD490対応モデル
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力
SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1330
曲げ角度範囲
0~90°
質量(kg)
25.4
付属品
ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)
アーム長さ(mm)
225
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×302×219
高さ(mm)
押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)
仕様
曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁
種別
SD490対応モデル
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。
曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。
現場での作業効率の大幅アップが可能です。
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1330
付属品
ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)
質量(kg)
15.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
486×194×226
曲げ能力
SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25
曲げ角度範囲
0~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力
SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
450
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
8
曲げ角度範囲
0~180°
質量(kg)
12.5
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×178×110
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品
六角棒レンチ(3・4)、商品ケース
質量(kg)
5.1(バッテリ含む)
切断能力
鉄筋径D13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×273×97
モーター
直流ブラシレスモーター
バッテリー
型式:BL1860B
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
保証期間
3ヶ月
充電器形名
DC18RF
切断速度(秒)
約1.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品
商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)
6.0(BL4025装着時)
モーター
直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
321×285×103
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC36(40MAX)
最大切断能力
SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16
充電時間(分)
約28
適合バッテリー
BL4025
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
最大奥行(mm)
40
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
トラスコ品番
431-1787
穴あけ能力(mm)
(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷