- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オジデン マットスイッチのおすすめ人気ランキング
オジデン マットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「オジデン マットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断線 チェッカー」、「マットセンサー」、「断線検知器」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質
ビニール製
質量(kg)
約1.4
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-10~+50
保護構造
防滴形
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線
(2線式)ロボットケーブル約1.5m付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
585×890×4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
FA用安全エリアつくりをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式マットやエッジ・テープスイッチ等と組み合わせて使用することにより、万一、電源側のトラブルやスイッチ回路の断線・停電の場合も、スイッチ動作させた時と同じ出力が得られるので安全です。
仕様
安全等級:3(EN ISO 13849-1:2008)
トラスコ品番
478-6637
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約170
消費電力(W)
5
出力
(安全)3回路(3a接点)
入力電圧(V)
AC/DC24
ランプ
(モニター)なし
出力接点
AC230V-5A
リセット
ダイレクトまたは外部(リモート)
取付け方法
DINレール式、取付穴なし
モニター出力
あり 通常時(1b接点)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
仕様
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品
F・両Aチャンネルともあり
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
主な用途
動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)
AC500
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質
ABS樹脂
タイプ
プッシュ式
動作力
7.5N(0.8kgf)
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)
TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力
約13N(Φ15押圧板)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
寿命
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM4~M6推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
耐電圧(V/min)
AC500
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様
防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)
約230
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×15.5
動作力
約107N(Φ90押圧板)
取付け方法
M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)
NBR(耐油性ゴム)
リード線
S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式
多機能形
耐電圧
AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性
30G
踏圧(N/分)
1000
動作特性
モーメンタリー(2連式)
接点構成
1c(各側とも)
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1160
形式
小型機器形
保護構造
IP30
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm26芯1.5m
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)