- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- オスメス金具のおすすめ人気ランキング
オスメス金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新340件の「オスメス金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み 金物」、「落とし込み金具」、「取り外し 金物」などの商品も取り扱っております。
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
ワンタッチで分解、組立が可能です。
セット品で同梱されております。
材質
SPCC
表面処理
三価クロメート
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
用途各種キャビネット汎用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
振動機器に適しています。
用途機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
種類
ローラー型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)
15
タイプ
長穴
材質(ローラー部)
ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)
鋼
保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
材質
ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
3.9
推奨ねじ
CCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様
引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)
13.2
材質/処理
(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(シャフト)SUS430/-。(ローラーカバー)BSP/Ni。(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)
14.5
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
材質/処理
(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質
(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数
(付属ビス)4
額吊金物
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
10
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
ローラーには樹脂を使用しています。
色
シルバー
高さ(mm)
13.5
仕様
ねじ付
材質
スチール
ピッチ(mm)
(ビス)20
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ