- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ニス/ツヤだし/ステイン
- オスモ ウォッシュ&ケアーのおすすめ人気ランキング
オスモ ウォッシュ&ケアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「オスモ ウォッシュ&ケアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスモ」、「植物性塗料」、「コスモカラー」などの商品も取り扱っております。
日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。
自然分解し環境に負担をかけません。
オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。
塗装を強くする働きもあります。
ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。
ケア成分でフローリング表面を保護します。
水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。
スリキズの補修にも使えます。
油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。
フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。
1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。
小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。
新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。
1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。
従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具
主な用途
屋内木部、天井、浴室、床
塗布面積(m2)
約12(2回塗り/1Lあたり)
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4
使用場所
屋内
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
特性
耐久、速乾
危険物の性状
第2種
オスモ フロアークリアーで塗装された床フローリングのメンテナンス用品のセット。
オスモワックスアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、ポリッシングサンドの3点セット。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
セット内容
オスモウォッシュアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、オスモポリッシングサンド 各1個
主な用途
フローリング
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。
広い面の塗装に最適です。
スペア部分は交換できます。
120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装
セット内容
コテ部、刷毛部 各1個
種類
刷毛
柄長さ(mm)
120
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。
無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。
フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。
フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
使用場所
屋内用
特性
撥水
主な用途
木床、屋内木部
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)
12(1L)
危険物の性状
非水溶性
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。
国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。
屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。
木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます
経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。
内装、外装、あらゆる木部に使えます。
ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
使用場所
屋内外兼用
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り面積(1回塗り)(m2)
20(1L)
危険物の性状
非水溶性
カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。
撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。
ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。
透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具
主な用途
テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具
使用場所
屋内
特性
撥水性、防汚性
規格
国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品
塗回数
2回
塗布方法
コテバケ、刷毛
塗り面積(1回塗り)(m2/L)
12/1
塗布面積(m2/缶)
6/1(1回塗り)
乾燥時間(時間)
8/20℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分
亜麻仁油
主な用途
内装木部全般
使用場所
屋内用
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別
水性
主な用途
屋内外木部・木製品
希釈剤
通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。
半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。
家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。
主な用途
屋内木製品
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや出し
塗り面積(1回塗り)(m2)
約4
危険物の性状
非水溶性
小さなキズや頑固なよごれは、ポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて、軽くこすると除去できます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングのキズの補修に使用できます。
主な用途
フローリング
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用)
屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。
木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。
靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。
木の呼吸を妨げません。
広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。
乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。
塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)
主な用途
木部
乾燥時間(時間)
約24(20℃)
使用場所
屋内用
塗り面積(1回塗り)(m2)
約5~15
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
規格
国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品
仕上
塗りつぶし
塗布方法
新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗回数
新設の場合、2回/古材の場合、1回
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm)
200
縦幅(mm)
90
タイプ
セット
種類
刷毛
奥行(mm)
135
材質(毛)
発泡ウレタン
主な用途
水性用、平面用
毛色
白色
材質(ハンドル)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
PE、ABS樹脂
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。
広い面の塗装に最適です。
スペア部分は交換できます。
120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装
種類
刷毛用部品
柄長さ(mm)
120
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。
オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください
(塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途オスモカラーの刷毛洗い用
色
透明
香り
低臭
外観
液状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性