オスモカラー 刷毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「オスモカラー 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスモカラー」、「オスモカラー ノーマル クリアー」、「オスモ 刷毛」などの商品も取り扱っております。
木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。 オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途オスモカラーの刷毛洗い用 透明 香り 低臭 外観 液状 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装 セット内容 コテ部、刷毛部 各1個 種類 刷毛 柄長さ(mm) 120 主な用途 塗装用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装 種類 刷毛用部品 柄長さ(mm) 120 主な用途 塗装用 毛色 白色 刷毛幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 建築用/工業用 毛色 黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
縦幅(mm) 90 厚さ(mm) 15 高さ(mm) 110 タイプ スペア 種類 刷毛用部品 奥行(mm) 15 材質(毛) 発泡ウレタン 主な用途 水性用、平面用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) PE、ABS樹脂
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
使用場所 屋内外兼用 危険等級 乾燥時間(時間) 12 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り面積(1回塗り)(m2) 20(1L) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.75L)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状 平・金巻 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 のり用、掃除用 毛色 黒色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm) 200 縦幅(mm) 90 タイプ セット 種類 刷毛 奥行(mm) 135 材質(毛) 発泡ウレタン 主な用途 水性用、平面用 毛色 白色 材質(ハンドル) PP RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) PE、ABS樹脂
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 主な用途 テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 使用場所 屋内 特性 撥水性、防汚性 規格 国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品 塗回数 2回 塗布方法 コテバケ、刷毛 塗り面積(1回塗り)(m2/L) 12/1 塗布面積(m2/缶) 6/1(1回塗り) 乾燥時間(時間) 8/20℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 200mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状 平・金巻 毛丈(mm) 28 毛色 白色 玉厚(mm) 5 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛 主な用途 塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 使用方法 ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする 主な用途 木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 乾燥時間(時間) 48以上 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合上塗り ウッドステインプロテクター2回塗り
1缶(0.5L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性ガーデンカラー、植物油由来のオスモカラー両方の塗装におすすめです。塗りやすいです
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスモカラーコテバケスペア
広い面の塗装に最適です。スペア部分は交換できます
幅(mm) 200
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具 主な用途 屋内木部、天井、浴室、床 塗布面積(m2) 約12(2回塗り/1Lあたり) 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4 使用場所 屋内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 特性 耐久、速乾 危険物の性状 第2種
1缶(0.75L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品 仕上 塗りつぶし 塗布方法 新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗回数 新設の場合、2回/古材の場合、1回
1缶(0.75L)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鳥居に最適な赤橙色、本朱色 オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。 防虫、防腐、防カビ効果を付与します。 めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外 用途:鳥居に最適 仕上 塗りつぶし 塗布面積(m2/缶) 約40/1(2回塗り) 主な用途 鳥居 塗布方法 刷毛、またはコテバケ 危険等級 乾燥時間(時間) 約12(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 750mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防虫、防腐、防カビ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回塗り 塗り面積(2回塗り)(m2/L) 約16/1
1缶(2.5L)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)