- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- オゾン 発生ユニットのおすすめ人気ランキング
オゾン 発生ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「オゾン 発生ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電エアーガン」、「オゾン発生器」、「オゾン発生装置」などの商品も取り扱っております。
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC
トラスコ品番
785-0841
材質
本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン
質量(g)
約260
使用範囲(mm)
50~300
入力電圧(V)
DC24(±5%)
消費電流(mA)
100(typ)
保護機能
電流ヒューズ(基板上0.5A)
使用エアー圧力(MPa)
0.1~0.6
イオンバランス
±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告
高電圧異常出力停止(赤LED)
設置場所
屋内の非危険場所
除電時間(秒)
0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)
約AC4.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式
高周波AC方式
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
適合
Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番
485-6309
質量(g)
200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
表示
(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)
約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
164.6×25×135.8
消費電流(A)
0.1
使用環境
0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス
±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度
0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源
DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源
高周波式高圧電源
アズワン品番
1-2825-01
エア流量(L/min)
最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式
交流コロナ放電式
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)
約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)
0~+45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)
100
使用流体
クリーンエアー
使用湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランス
GP-1側で調節可能
保護回路
高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))
約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)
-30~+50
保存湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
除電時間(秒)
約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続
Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)
50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)
DC24V±10%
入力圧力(MPa)
最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。
トラスコ品番
496-1251
質量(g)
200
電源(V)
DC24±5%、AC100~240
消費電流(mA)
100(typ)
使用周囲温度(℃)
5~40
イオンバランス
±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
使用周囲湿度
35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)
0.6
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約2~4
適合流体
クリーンエアー
除電方式
直流コロナ放電(±両極型)
充電方式
ACアダプターのみ
危険物の類別
非危険物
エア流量(L/min)
約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
仕様
配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
付属品
取扱説明書
種別
高電圧印加式除電器
材質
本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン
使用温度範囲(℃)
0~+45
電源
高圧:巻線トランス (内蔵)
構造
直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
191×232.5×50.6
本体質量(g)
470
空気消費量(L/min)
200
風速(m/s)
12.3(0.5MPa、200L/min、150mm)
使用流体
クリーンエアー
使用湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
イオンバランス
±30V(0.5MPa、200L/min、150mm)
保護回路
高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰
騒音レベル(dB(A))
88(0.5MPa、200L/min、1m)
保存温度範囲(℃)
-30~+50
保存湿度範囲
10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
除電時間(秒)
±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm)
エアー接続
Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
使用場所
屋内
印加電圧(kV)
AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.)
入力圧力(MPa)
0.3~0.6(定格0.5)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。
また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。
生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。
外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。
放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。
放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。
イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。
放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。
各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。
電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。
放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵
放電方式
高周波AC方式
付属品
配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付
材質
ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン
質量(g)
約120
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
電源電圧(V)
24(DC・±10%)
使用流体
空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)
70以下
使用周囲温度(℃)
0~55(但し、結露しないこと)
リセット
異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除
イオンバランス
±10V以下
使用周囲湿度
35~65%RH
短絡保護
装置
出力動作
放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF
最大印加電圧(V)
30以下(DC)(出力端子-0V間)
除電時間(秒)
1以下
放電出力電圧(V)
約2000
供給エア流量(L/min)
500(ANR)以下
表示灯
電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)
耐振動
耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間
オゾン発生量(ppm)
0.03以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留電圧(V)
1以下(流入電流50mAにて)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番
9-1004-11
仕様
入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質
ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)
194×29×142
質量(kg)
コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)
ガン/185
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
オゾン発生量
0.001ppm以下
電源コード
1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス
0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電源
DC24V、0.15A、50/60Hz
イオンバランス
±15V
材質(針)
(イオン)チタン製
接続口径(Φmm)
(コンプレッサー)外径6
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
アズワン品番
1-3008-01
1個
¥63,162
税込¥69,478
翌々日出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式
高周波コロナ放電式
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約270
入力電圧(V)
DC24
消費電力(VA)
約2.5
エア圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
放電電極針
タングステン
オゾン発生量(ppm)
0.02以下
環境
0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品
電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)
75
タイプ
省エアタイプ
出力
CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源
DC24V±5%
表示
(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)
約2k(高周波タイプ)
制御
(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体
空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)
約70
使用環境
室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)
0.05~0.5
イオンバランス
±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)
0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])
60
オゾン発生量(ppm)
0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。