オフィスチェア 部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
168件の「オフィスチェア 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェアー 部品」、「椅子 パーツ 足」、「回転椅子 部品」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ)五股樹脂ベース
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 ポリアミド(ガラス繊維入り) ダークグレー アズワン品番 64-6771-46
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×300~400 アズワン品番 64-0850-14 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 アルミニウム合金 仕上 鏡面研磨特注焼付塗装 寸法d M10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

AKRacing Nitroシリーズ ガスシリンダー交換用オプションキット 別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容 シリンダー固定台, 5本足ベース(黒)
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/鏡面研磨 仕上 鏡面研磨 アズワン品番 64-6782-34
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AKRacingの対応チェア 標準シリンダーで椅子の高さが不足する場合の交換用キットです。身長180cm以上のユーザーに推奨します。
セット内容 ガス式昇降シリンダー(長尺), シリンダーカバー, シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー), レンチ, 組立マニュアル
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

AKRacing Premiumシリーズガスシリンダー交換用オプションキット 別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容 シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー)
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ブラック 材質 ナイロン 適合本体 CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※。(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。) 軸径(Φmm) 11 軸長(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 ナイロン/ウレタン ブラック 車輪径(Φmm) 50 寸法H(mm) 126
1個
889 税込978
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右1本ずつのセット。 取付用のボルト付き。
用途モノタロウブランド専用部品になります。 適合 モノタロウブランド:52960907、52960916 材質 PP(ポリプロピレン) ブラック
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。
用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。 仕様 ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質 座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg) 5.7 種類 オフィスチェア 背もたれ W385×H223mm 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×520×760~870 キャスター径(Φmm) 50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 430×390 ロッキング方式 チルト式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB) ヘッドレスト なし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 ポリアミド ブラック
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットのような柔らかい床に適しています。
種別 ハードキャスター 区分 部品 シリーズ メディックスチェア2・レグノ2
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質 スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

張り地に肌触りのいいPUレザーを使用しました。 背もたれと座面にロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、ロッキングの固さも調整可能です。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製脚を採用しています。 肘あて付きなので、腕の疲れを低減します。
材質 張地/PUレザー張り、主要成型部品/スチール、木材、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 幅(mm) 620 質量(kg) 13.5 高さ(mm) 940~1030 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 670 耐荷重(kg) (座面)80 肘掛 あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (背もたれ)460×530(座面)490×470 機能 ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付き
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 仕上 バレル研磨
1個
999 税込1,099
3日以内出荷