- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- オフロードバイク ミラーのおすすめ人気ランキング
オフロードバイク ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「オフロードバイク ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフロードミラー」、「可倒式ミラー」、「TANAX ラジカルミラー AU-10」などの商品も取り扱っております。
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別
左右共通
仕様
左右共通。ユニバーサルジョイント
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
オフロード車専用に開発。ハードライディングの際には折りたたみ可能。M10ボルト採用。
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)
10
鏡面寸法(mm)
Φ100
オフロード車向け補修用ミラー。
可倒式ステーで折れにくい設計です。
HONDA/SUZUKI用正ネジ。
ネジ径10mmの車両に使用可能です。
種別
左右セット
メーカー
HONDA
仕様
10mm 正ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
オフロード車専用に開発。ハードライディングの際には折りたたみ可能。M10ボルト採用。
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP!
ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)
25
ミラー径(Φmm)
46
アズワン品番
64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。
ハンドル径
22mm
色
黒
直径(Φcm)
ミラー約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ミラーのアームとベース部分をRAMマウント(R)製とする画期的なミラーシステムです。
RAMマウント(R)をミラーのアームとベース部分に使用する事により容易にフレキシブルな折り畳みの操作が可能になり、かつRAMマウント(R)の頑強さの恩恵により転倒による破損への耐性も高く備える事が可能となっています。
ミラー本体もボディは高強度のナイロン樹脂(Zytel(R))により成型されており強度が高く頑丈で、ミラーレンズは米国運輸局基準であるSAE SPECの高品質なものが採用されておりクリアな視界を確保します。
タイプ
エンデューロ(左右共通)
鏡面寸法(mm)
直径100(国内保安基準面積適合)
NTB製ミラーは二次カットにより、歪みは無く、より鮮明度が高い製品です。
バックミラーは転倒などで損傷しやすく、安全面で欠かせないパーツです。鏡の歪みは遠近感が損なわれ、重大な事故につながり、ユーザーの目の視力に悪い影響がでます。
適合車種
MD50、MD70、MD90
仕様
正ねじ
色
ミラー/黒、ステー/黒
直径(Φmm)
103
タイプ
丸/左右
ねじ径(mm)
10
メーカー
ホンダ
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別
左右共通
仕様
左右共通
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能
用途自転車用バックミラー
ミラー径(Φmm)
75
材質
ミラー/樹脂
色
ブラック
質量(g)
100
適合外径(Φmm)
22.2Φmm用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ねじの呼び
M8
外径(Φmm)
25
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-22
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
飛散防止対策品。
付属品
ナット・カバー
ねじ径(mm)
8(逆ねじ)