オプティカルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
289件の「オプティカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オプチカルフラット」、「平行度測定」、「レベルポイント」などの商品も取り扱っております。
光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプ オス - オス
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 材質 炭素鋼(SK-3) 適合 (ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など 焼入硬度 HRC57
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 LFF オプティカルケーブルキット
DL320 Gen11 LFF オプティカルケーブルキット。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに 付属品 収納ケース 寸法(mm) (デジタルゲージ)57×57 質量(kg) 0.84 精度 ±1° 分解能 (ゲージ)0.05° 適合パイプ径(Φmm) 100~200(4~8”)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合 (ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上 SK-5 焼入硬度 HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイレゾ音源192kHz/24Bitの信号を、余すことなく忠実に再現します。独自の制振構造とプラスチックファイバーで高音質設計。 クセがなく音場の低い、落ち着いたサウンドを奏でます。高忠実度伝送のプラスチック光ファイバー(APF)を採用。 「ハイブラー」 配合により不要振動の減衰に効果を発揮。高剛性メタルフェルール&プラグ。 メタル製フェルールを採用し、光ファイバーの接点周りを強化することで信号の揺れを抑えました。 メタル製プラグで不要な振動を抑制し、光ファイバー内の信号をピュアに伝送します。
仕様 金メッキメタルフェルール、サンプリング周波数192kHz再生対応。(メーカー調べ) 付属品 防塵キャップ ブルー ケーブル外径(Φmm) 6.5 変換タイプ オス - オス 伝送損失(dB/m) 0.16
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm) 12.00/12.12/12.25/12.37 仕様 25mm用 シリーズ 157 外径(Φmm) 30 平面度(μm) 0.1 平行度(μm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品 金属枠、調節ネジ3本付き、ケース 寸法(Φmm) 104 有効径(Φmm) ガラス:70 直径(mm) ガラス:80 曲率半径 10m
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様 ●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529 アズワン品番 65-7353-51
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様 ●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12 アズワン品番 65-7353-40
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷