- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン エンコーダのおすすめ人気ランキング
オムロン エンコーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「オムロン エンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンコーダ付きDCモータ」、「ロータリーエンコーダ」、「オムロン ロータリーエンコーダ」などの商品も取り扱っております。
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品
取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
保護構造
IEC60529規格 IP65
材質(ケース)
アルミニウム
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
消費電流(mA)
100以下。電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路
出力負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)
80
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
最大応答周波数(kHz)
125(Z相でリセットを行う場合は65)
起動トルク(mN・m[gfcm])
常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)
(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)
出力位相差
A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)
SUS303
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
質量(g)
約200(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
1000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
オープンコレクタ出力
精度
±1°以下
材質(ケース)
ABS
出力コードの種類
グレイ2進
分解能
256パルス/回転
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量
印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
1×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
30
出力軸許容スラスト荷重(N)
20
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
5
起動トルク(mN・m[gfcm])
0.98以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
論理
負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)
SUS416
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
付属品
カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約280(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
保護構造
IEC規格 IP50
耐電圧
コンデンサアースのため除外します。
材質(ケース)
亜鉛合金
分類
シャフトタイプ
消費電流(mA)
150以下
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
3×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
50(ただし精度保証時は20)
出力軸許容スラスト荷重(N)
30(ただし精度保証時は10)
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
200
起動トルク(mN・m[gfcm])
9.8以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~70。保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)
出力相
A、B、Z相
出力位相差
A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)
材質(シャフト)
SUS303
絶縁抵抗
コンデンサアースのため除外します。
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z 各方向 3回
公差
H8
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造
IEC規格 IP65
付属品
取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
材質(ケース)
アルミニウム
分類
アブソリュート形 シャフトタイプ
消費電流(mA)
70以下。電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
2.3×10-6
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
出力軸許容ラジアル荷重(N)
80
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
起動トルク(mN・m[gfcm])
常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)
動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
材質(シャフト)
SUS303
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z 6方向3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約500(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
材質(ケース)
亜鉛合金
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
慣性モーメント(kg・m2)
1.5×10-6以下
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)
120
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
材質(シャフト)
SUS420J2
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
材質
板バネ:SUS304
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
保護構造
IEC規格 IP50
材質(ケース)
鉄
分類
インクリメンタル形 中空軸タイプ
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)
2×10-6以下
耐振動(耐久)
10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)
4.9
最大応答周波数(kHz)
100
起動トルク(mN・m[gfcm])
1.5以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~70(90%RH以下)。保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)
出力位相差
A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)
300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
厚さ(mm)
3.2
材質(本体)
SPCC
インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R
分類
インクリメンタル形 シャフトタイプ
出力相
A、B、Z相
出力形式
オープンコレクタ出力(NPN出力)
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
質量(g)
約300(形H8PS本体)
耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min。導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
応答時間
出力:0.3ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)。導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
測定単位
0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EMC規格
EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5
耐ノイズ
電源端子間:±480V、入力端子間:±600V。ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分。USB通信時は除く
ケーブル延長(m)
エンコーダケーブル:256/360分解能時。100m以下(330r/min以下の場合)。52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min。12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min。720分解能時。100m以下(330r/min以下の場合)。52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min。12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min
設定ステップ数
1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能)
衝撃(誤動作)(m/s2)
200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く)
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸各方向 各3回
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
エンコーダ入力
専用のアブソリュートエンコーダを接続。応答回転速度(運転モード、試運転モード時)。256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)。720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min。異常データ検出機能あり
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
最高計数速度
30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力
接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号
CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モード
N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード
加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)
0.01~99.99
外部機器への供給電源
DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
有り(下3桁)
プリセット段数(段)
1段
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP40
接続方式
コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
出力相
A、B、Z相
Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
仕様
●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V
アズワン品番
65-7273-70
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力
応答周波数は120kHzの高速応答
DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率
前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出
力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)
約100(梱包状態)
材質(ケース)
ABS
制御出力
オープンコレクタ
応答時間
(出力)2μs以下
消費電流(mA)
50以下
周囲湿度(%RH)
動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最大応答周波数(kHz)
120
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+80。(ただし、氷結、結露しないこと)
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 各3回
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
付属品
防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
文字高(mm)
8.6
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
インパルス電圧(V)
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃(誤動作)(m/s2)
200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s2)
300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)
±8(誤動作)