オムロン センサ レーザー 変位のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「オムロン センサ レーザー 変位」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザ 変位 センサ」、「光軸測定器」、「レーザーマイクロ」などの商品も取り扱っております。
付属品 取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g) 梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造 IEC規格 IP67 コード長さ(m) 0.5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx) (受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 機能 スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) [判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格 IP67 アナログ出力 電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能 スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA) 250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性 0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000 50/60Hz 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms) <判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100。<レーザOFF入力>200以下。<ゼロリセット入力>200以下
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


質量(g) 本体:約135 保護構造 IEC規格 IP40 アナログ出力 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 応答時間 60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms 使用周囲温度(℃) 動作時 : 0~50。保存時 : -15~+70。(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲湿度 動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW) 3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時) 表示灯 判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) 測定周期(μs) 最速30 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) アルミ 材質(レンズ) ガラス 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造 IEC60529規格 IP65 接続方式 5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm) 平板100×100 アナログ出力 電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース) ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性 ±1%F.S.以下 電圧の影響 定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW) 1800以下 温度の影響 -10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面) PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度 ±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

保護構造 IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m) 専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式 三角測距 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色レーザー
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品 取扱説明書 質量(g) 約350(梱包状態) 出力 リニア出力。電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 機能 測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 表示灯 動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性 反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数 (設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回 測定周期(μs) 150 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 レーザ関連ラベル 保護構造 IEC60529規格 IP40 分解能(μm) 10(平均回数16回時) 材質(ケース) アルミダイカスト 消費電流(mA) (投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm) 28 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性 ±0.1%F.S. 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ) ガラス 使用周囲照度(Lx) 投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯 (投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性 0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃) 使用時:0~+40。保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長) 可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造 IEC規格 IP64
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)