- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン ファイバーセンサーのおすすめ人気ランキング
オムロン ファイバーセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「オムロン ファイバーセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバーユニット」、「液 面 センサー オムロン」、「識別センサー」などの商品も取り扱っております。
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品
取りつけ金具(形E39-L143)
制御出力
オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間
動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)
960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)
1
光色
赤
光源(発光波長)
赤色4元素発光ダイオード(625nm)
標準取り付け
省スペース
ビーム強化
ハイパワー
指先ひとつで、驚きの安定検出
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
電源(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%含む
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
付属品
六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)
質量(g)
約40(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP65
検出距離
白画用紙100×100mm: 3~50mm
材質(ケース)
SUS303
光源
赤外発光ダイオード (870 nm)
制御出力
負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形
応答時間
動作・復帰:各0.5ms以下
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
ポリサルフォン
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
動作モード
入光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時 : -30~+70。(ただし、氷結、結露しないこと)
応差
(白画用紙)検出距離の15%以下
光色
赤外線
光源(発光波長)
赤外(870)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
耐電圧
AC1000V、50/60Hz 1min
材質(ケース)
ポリカーボネート(PC)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造
IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)
SUS316L
入力
(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間
動作・復帰:各50μs以下
スポット径
投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
消費電力(mW)
600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
動作モード
ティーチング順序で設定
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
白
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
450~700
光源(発光波長)
白色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:2以下
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定
従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。
従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。
測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ