- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン マイクロフォトセンサのおすすめ人気ランキング
オムロン マイクロフォトセンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「オムロン マイクロフォトセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「マイクロフォトセンサ」、「EE-SX772」などの商品も取り扱っております。
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC規格 IP60
検出距離
溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)
不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
35以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差
0.025mm
スリット幅(mm)
5(溝幅)
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
溝型コネクタタイプ
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約4
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
15以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
13(溝幅)
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
材質
投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
15以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
赤外LED
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯
入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差
0.025mm以下
スリット幅(mm)
5
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式
直流光
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
材質(コンタクト)
リン青銅(ハンダメッキ処理)
周囲温度(℃)
-10~60
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
発光方式
直流光
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
保護構造
IEC規格 IP64
材質(ケース)
ABS
光色
赤外線
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
仕様
●投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
約3(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
21以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
耐振動(耐久)
10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
表示灯
入光時点灯(橙色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
光軸合わせのいらない溝型タイプ
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。