オムロン ロータリーエンコーダのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「オムロン ロータリーエンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーエンコーダ」、「タコジェネレータ」、「エンコーダー ホイール」などの商品も取り扱っております。
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

付属品 カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000 保護構造 IEC規格 IP50 耐電圧 コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース) 亜鉛合金 分類 シャフトタイプ 消費電流(mA) 150以下 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間 1μs以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N) 30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具) 鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz) 200 起動トルク(mN・m[gfcm]) 9.8以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70。保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相 A、B、Z相 出力位相差 A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト) SUS303 絶縁抵抗 コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 保護構造 IEC60529規格 IP65 材質(ケース) アルミニウム 分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 100以下。電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) (動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 出力負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 最大応答周波数(kHz) 125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) (動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差 A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質 板バネ:SUS304 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 保護構造 IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類 インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 2×10-6以下 耐振動(耐久) 10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 29.4 出力軸許容スラスト荷重(N) 4.9 最大応答周波数(kHz) 100 起動トルク(mN・m[gfcm]) 1.5以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70(90%RH以下)。保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2) 300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造 IEC規格 IP65 付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 材質(ケース) アルミニウム 分類 アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 70以下。電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 2.3×10-6 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) 動作時:-10~70。保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 材質(ケース) 亜鉛合金 回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 慣性モーメント(kg・m2) 1.5×10-6以下 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 120 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 材質(シャフト) SUS420J2 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


材質(本体) ポリフェニレンサルファイド 質量(g) 約200(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 1000 保護構造 IEC規格 IP50 出力 オープンコレクタ出力 精度 ±1°以下 材質(ケース) ABS 出力コードの種類 グレイ2進 分解能 256パルス/回転 回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量 印加電圧 :DC28V以下。シンク電流:16mA以下。残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2) 1×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間 1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N) 30 出力軸許容スラスト荷重(N) 20 材質(取付金具) 鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz) 5 起動トルク(mN・m[gfcm]) 0.98以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理 負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト) SUS416 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP40 接続方式 コード引き出しタイプ (コード長: 1m) 出力相 A、B、Z相
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

omron(オムロン)カムポジショナ H8PS
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ!。DIN96×96mmの小型サイズ。1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応。業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示。出力遅れを補正する進角機能。回転数表示機能、パルス出力機能を搭載。UL/CSA規格取得、EMS規格に適合。
質量(g) 約300(形H8PS本体) 耐電圧 導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min。導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 応答時間 出力:0.3ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)。導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間 測定単位 0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 安全規格 cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14 EMC規格 EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5 耐ノイズ 電源端子間:±480V、入力端子間:±600V。ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns) インパルス電圧(V) 電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分。USB通信時は除く ケーブル延長(m) エンコーダケーブル:256/360分解能時。100m以下(330r/min以下の場合)。52m以下(331~1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~900r/min。12m以下(1201~1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901~1200r/min。720分解能時。100m以下(330r/min以下の場合)。52m以下(331~600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331~450r/min。12m以下(601~800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451~600r/min 設定ステップ数 1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能) 衝撃(誤動作)(m/s2) 200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く) 衝撃(耐久)(m/s2) 300 3軸各方向 各3回 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) エンコーダ入力 専用のアブソリュートエンコーダを接続。応答回転速度(運転モード、試運転モード時)。256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)。720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min。異常データ検出機能あり
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相 A、B、Z相 出力形式 オープンコレクタ出力(NPN出力)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モード N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約400(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 保護構造 IEC規格 IP65 材質(ケース) 亜鉛合金 分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 100以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N) 120 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 最大応答周波数(kHz) 83 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:15以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 出力相 A、B、Z相 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト) SUS420J2 耐電圧(V/min) AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z 各方向 3回
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アブソリュート形。 外径:Φ20。 分解能:256(8ビット)。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP40 分解能 256パルス/回転
1個
44,980 税込49,478
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)