- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン 光電センサーのおすすめ人気ランキング
オムロン 光電センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新403件の「オムロン 光電センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投受光 センサ」、「光電スイッチ」、「反射 センサ」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。
検出方式
三角測距
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色レーザー
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約4
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
15以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
13(溝幅)
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
保護構造
IEC規格 IP67
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2