オムロン 加速度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「オムロン 加速度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地震計」、「NFC非接触発光LED」、「家庭用地震計」などの商品も取り扱っております。
保護構造 IP65(スイッチ部) 使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲 45~95%RH 接触抵抗(mΩ) 初期100以下 電気定格 DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃) -25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命 5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V) AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃) -20~+60 保護構造 IP67 感度 (非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲 30~95%RH 出力電流(mA) 0.1以下 絶縁抵抗(MΩ) 取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性 1%F.S.以下 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) 耐電圧(V) 取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D7E-2
仕様 ●電流 Max:100 mA●最大DC電圧:30V●接触抵抗:100Ω●応答周波数:50/60 Hz●長さ:36.4mm●幅:23.6mm●奥行き:23.1mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:36.4 x 23.6 x 23.1 mm●コード番号:794-8833 アズワン品番 65-7359-41
1個
569 税込626
7日以内出荷

保護構造 IP20(IEC60529規格) 耐電圧 AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下 周波数(kHz) 134 材質(ケース) ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ 保存温度(℃) -15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間 使用周囲温度(℃) 0~+40(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 約130 保護構造 IP40(IEC60529規格) 消費電力(W) 3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース) PC+ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 形状(mm) 形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω) 8.2k 出力電流(mA) 20(Max) 絶縁抵抗(MΩ) 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様 トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2) 150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA) 3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V) DC30(Max) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

質量(g) 約650(ケーブル長10m時) 保護構造 IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時。IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース) PC樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)。ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm) 25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間。ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂) エポキシ樹脂
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造 IP20 (IEC60529規格) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 使用周囲温度(℃) 0~40(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -15~65(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2) 150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 耐振動 周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加) 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm) 80×185×43 質量(g) 約250 保護構造 IP20(IEC60529規格) 耐電圧 AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース) ABS+PC 電源電圧(V) DC24 保存温度(℃) -15~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃) 0~+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V) DC20.4~26.4 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g) 約150 外形寸法(mm) 65×65×65(突起部を除く) 保護構造 IP20(IEC60529規格) 消費電力(W) 4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下) 材質(ケース) PC+ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 入力インピーダンス(Ω) - 出力電流(mA) - 絶縁抵抗(MΩ) 端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様 - 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA) - アンテナ 接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□) ネットワークタイプ Device Net対応 耐衝撃 150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) PC樹脂、ABS樹脂 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 105×90×65(突起物を除く) 保護構造 盤内蔵型(IP20相当) 消費電力 15W以下、0.8A以下 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 通信方式 RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース (通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 入力仕様 PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2) 150 耐振動 10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V) 出力/DC24(-15~+10%リップル含む) 耐電圧(V) 電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護構造 IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧 コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース) ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~+40 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2) 150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)