- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- オムロン 過電流継電器のおすすめ人気ランキング
オムロン 過電流継電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「オムロン 過電流継電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2Eリレー」、「3相 200V モーター」、「過電流継電器」などの商品も取り扱っております。
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。
丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。
正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧
入力共用
質量(g)
約170~230
使用温度範囲(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
保存温度(℃)
-25~65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
保護機能
過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
標高(m)
2000以下
動作
テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
耐久性
10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
動作値
過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)
10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)
294 X、Y、Z方向
種類
カレント・コンバータ
標高(m)
2000以下
雷インパルス耐電圧
電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)
780~800
耐電圧
耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)。AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)
電動機回路:AC500。制御電源回路:AC500。出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)
50/60
ケース色
マンセル 5Y7/1
定格使用電圧
電動機回路:AC200/220V、400/440V。出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動
定格周波数の95~105%
過負荷耐量
主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔。制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲
35~85%RH
電圧許容変動
(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(充電部端子と取りつけパネル間)。5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)
-25~65
温度の影響
(0~20~40℃)。過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±10%、動作時間±10%。反相:動作値±10%、動作時間±10%。(-10~0℃、40~50℃)。過負荷:動作値±10%、動作時間±20%。欠相:動作値±20%、動作時間±20%。反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)
98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)
2000以下
耐久性
10000回
接点容量
出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響
過負荷:動作値±5%、動作時間±10%。欠相:動作値±5%、動作時間±10%。反相:動作値±5%、動作時間±10%
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様
テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)
質量(g)
約170
使用温度範囲(℃)
10~+60(ただし、 氷結しないこと)
周波数(Hz)
50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)
定格電圧(V)
(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
耐電圧
電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min。接点回路と他の回路間:AC2000V 1min。接点極間:AC1000V 1min
定格電流(A)
(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
ケース色
マンセル 5Y7/1
保存温度(℃)
-25~+65
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回
使用湿度範囲
35~85%RH
電圧許容変動
(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
耐振動(耐久)
10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 X、Y、Z方向
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
98m/s2 X、Y、Z方向
標高(m)
2000m以下
誤差
【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%。動作時間(起動時ロック時間):。時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%。時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%
接点容量
AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)。DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)。DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)
動作電流(mA)
電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V
復帰値
復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品
固定ねじ(M6×25)4個
電源電圧(V)
AC110
引きはずし方式
電圧・無電圧直流引きはずし
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
仕様
丸形ソケット
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧
2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC600
材質(ケース)
PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)
50/60±5
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 60947-5-1
動作時間
(整定範囲)0.1~30秒
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
繰返し精度
動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
耐振動
振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
動作値
整定値の100%動作
復帰値
動作値の5~50%
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
仕様
単相電流リレー
質量(g)
約150
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5
ケース色
N1.5
材質(ケース)
PC+ABS UL94-V0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×100×90
周波数許容変動
50/60Hz±5Hz
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
使用周囲温度(℃)
-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)
表示LED
PWR:緑、RY:黄、ALM:赤
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)
保存湿度範囲
相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)
耐ノイズ
1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐衝撃性
100m/s23軸6方向3回
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切替え)
耐振動
振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引
許容電圧範囲
定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)
0.49~0.59
繰返し精度(%)
動作値:±0.5、動作時間:±50ms
耐電圧(V/min)
AC2000
動作値
想定値の100%動作
復帰値
整定範囲:動作値の5~50%
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
出力電圧(V)
DC24V
出力電流(mA)
DC800