オムロン E3Zのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
206件の「オムロン E3Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン E3Z-T61」、「センサー 拡散反射 長距離」、「オムロン E3Z-D62」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA) 30以下 スポット径 Φ2mm(検出距離30mm時) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 検出範囲(mm) 10~50 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm) Φ0.1(銅素線) スポット径(Φmm) Φ2(検出距離30mm時) 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


タイプ M12標準コネクタ中継タイプ 種類 防油タイプ拡散反射形 出力 NPN出力 コード長さ(m) 0.3 検出距離(m) 5-100
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オムロンヘルスケアレンズ 保護側壁 E3Z
仕様 ●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Z アズワン品番 65-7281-55
1個
599 税込659
当日出荷


形状 ストレート型 タイプ Φ12丸パイプ 目盛 (シャフト)レーザーマーキング 適合センサ SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット) ステンレス(SUS304) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応 シャフト寸法(mm) Φ12
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ ブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm) 2 材質 SUS304 適合センサ SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品 六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm) M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)