オムロン E3Z-T61のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「オムロン E3Z-T61」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン E3Z」、「E3Z-T61」、「光電センサー 拡散反射型」などの商品も取り扱っております。
1個
14,100 税込15,510
当日出荷

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプ CZ-CXタイプ 適合センサ SUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類 アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC) 質量(g) 約10(コード含まず) 接続方式 コード式 接続 (ケーブル)Φ3.8×2m 光源 4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm) 640 制御出力 NPN出力 応答時間 500μs以下 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ (EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整 1回転ボリウム 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯 出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃 約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 接続形式 ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級 IP67(IEC) 材質(カバー) (フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 スリット幅(mm) 5 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)