- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- オムロン WLCA2のおすすめ人気ランキング
オムロン WLCA2のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「オムロン WLCA2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン WLCA2-2N」、「ドグ」、「ローラー リミットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ
基本形
仕様
スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)
-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)
AC125/250
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
定格使用電圧
120/240V AC、30V DC
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
銀 リベット
短絡保護装置
TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式
2回路双断
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)10
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度
アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)
50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証
EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)
AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)
98以下
仕様
●コネクタピンNo:NO:34/NC:12
電圧
DC(使用)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(R38mm)
端子形状
G1/2 アース端子
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
ねじ式(M12)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
機械的耐久性
1500万回以上
電気的耐久性
75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
表示灯
表示灯なし
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
120(機械的)、30(電気的)
動作までの動きPT
15±5°
内蔵スイッチ
高密閉形
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
配線箇所
NC+NO
1個
¥11,980
税込¥13,178
41日以内出荷
保護構造
IP67
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、 氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
3000万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s
電気的耐久性
3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
戻りの力(N)
最小1.18
応差の動き(MD)
15±5°
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
定格周波数(Hz)
50/60
感電保護クラス
Class I
コンジット口サイズ
-
保護構造
IP67
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
3000万回以上
動作に必要な力(OF)(N)
最大9.81
戻りの力(N)
最小0.98
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
標準タイプ
環境対応
標準タイプ
使用周囲湿度
35~95%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
ClassⅠ
突入電流(A)
常時閉路:最大30。常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV。各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)