オムロン振動センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「オムロン振動センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用地震計」、「振動センサー」、「ショックセンサ」などの商品も取り扱っております。
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造 IP65(スイッチ部) 使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲 45~95%RH 接触抵抗(mΩ) 初期100以下 電気定格 DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃) -25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命 5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V) AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 センサー 感度調整可 電源電圧(V) DC6 タイマー時間 約0.6~30秒 動作モード 2種(タイマー、ホールド) 定格負荷 AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約90 待機電流 約3mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×56×23
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
仕様 長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃) -20~80
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーアイニクス地震感知器
ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。
取付 鉛直方向より±5度以内 質量(g) 約124 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷) 動作特性 90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×90×34(突起部含まず) 電源(AC V) 85~264(50/60Hz)4AV以下 LEDランプ 緑色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 25~80(但し結露しないこと)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類 振動センサ 付属品 本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合 漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg) 0.22 タイプ (別置き用) 外形寸法(mm) 137×100×45 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 感度 震度5強相当 ランプ 電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様 (疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃) -10~40(結露・氷結のないこと) 許容差 (取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音 地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号 疑似漏電方式 設置場所 盤外用 警報出力 ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作 感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷



傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様 傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃) -10~70 耐電圧 AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 (DC 2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性 100,000回以上 電気的開閉耐久性 100,000回以上 機能動作 単極単投 保管温度範囲(℃) -25~85 電流容量 0.1A 12V DC 絶縁抵抗 DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニット
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子 適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 検知範囲 震度5強相当にて地震検知。250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作。250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作 使用周囲温度(℃) -10~60 周囲湿度(%RH) 90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V) 雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 定格感度電流(mA) 30 耐電圧(V/min) 1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様 【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 表示 【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット 【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 警報出力 ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数 3P3E
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

azbil(山武)ビブコン
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 質量(kg) 約1.6 取付 屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付) 作動方式 磁石式 カバー色 ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当) 取付ねじ M6(4個) 取付ピッチ 130(W)×130(H) 周囲温度(℃) -10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く) 絶縁耐圧(V/1分間) AC1500 関連資料 寸法、仕様情報(1.95MB)
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品 記録用紙1巻、記録ペン1本 寸法(mm) 約340×140×165 質量(kg) 約2.3 電源 AC100V
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品 ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書 質量(g) 約350 規格 VCCI Class A準拠 消費電力(W) 待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く) 機能 (LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz 外部出力端子 (音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック 使用環境温度(℃) 5~35 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×43×101 設置方法 据え置き 視野角(左右:上下) 80:80 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) モニタ (LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色 バックライト LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃) -20~+60 保護構造 IP67 感度 (非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲 30~95%RH 出力電流(mA) 0.1以下 絶縁抵抗(MΩ) 取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性 1%F.S.以下 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) 耐電圧(V) 取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)