- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- オムロン非常停止スイッチのおすすめ人気ランキング
オムロン非常停止スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「オムロン非常停止スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止スイッチ」、「オムロン 押しボタンスイッチ」、「非常停止 コントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
操作部色
赤
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度
機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
形状
分離型
保護構造
IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min。ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類
はんだづけ端子
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
操作部色
赤
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
分類
1穴
色(カバー)
黄色
ストローク(mm)
最小直接開路動作ストローク:11
保護構造
IP65(パネル前面から)
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子の種類
ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
22/25
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
安全規格
UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
8
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最小直接開路動作力:45
操作部色
赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)
耐電圧(V/min)
同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
動作機能
ターンリセット
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大250(接点開離1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
胴体形状
丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
品名
非常停止用押ボタンスイッチ
種類
完成品
保護構造
IP65
ボタン形状
大形(Φ40、2ノッチ)
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
プッシュプル
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz 片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
900
耐電圧(V)
充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)
5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
取付寸法(mm)
Φ30.5
接点構成
1a1b
種類
非常停止用押しボタン
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
方式
全電圧式
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
ランプ電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類
LED
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
操作部形状
プッシュロック大形(Φ40)
トランス
なし
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
10万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
タイプ
非照光タイプ
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様
ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)
タイプ
非常停止用押ボタンボックス
保護構造
IP65
材質
ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造
IP65(IEC 60529)