- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- オリエンタルモータ ケーブルのおすすめ人気ランキング
オリエンタルモータ ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新724件の「オリエンタルモータ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力ケーブル」、「防水ケーブル」、「モーターケーブル」などの商品も取り扱っております。
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別
標準
種類
US206、US315、US425、US540 接続ケーブル
接続
モーター~回路
仕様
5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。
電源(V)
DC5.0(バスパワー)
コネクタ形状
RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)。パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A
消費電流(mA)
25
通信方式
半二重通信
インターフェース
USB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)
絶縁方式
非絶縁
点灯方式
パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯
通信速度
9600bps
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
適合
(USBケーブル)CB-SEL-USB030。(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
1個
¥7,508
税込¥8,259
15日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
適合
CB-SEL-USB030
ケーブル長(m)
3
1本
¥781
税込¥859
15日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80