オリエンタルモーター ファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
127件の「オリエンタルモーター ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリエンタル ファンモーター」、「ORIX ACファン」、「ファンモーター」などの商品も取り扱っております。
材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(フレーム) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm) 62×62 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護 焼損防止回路内蔵 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプ ファン単体 形状 角形 相対湿度 95% 絶対湿度(g/m3) 36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプ セット品 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム) アルミダイカスト セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状 角形 質量(kg) 0.3 周波数(Hz) 50/60 特性 標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm) 38 付属品 電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm) 119×119 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min) 2.5 最大静圧(Pa) 43 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン スピードタイプ スタンダードスピード 付加機能 なし 音圧レベル(dB) 45 保護 焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 特性 大風量 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状 角形 スピードタイプ スタンダードスピード 特性 標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格 UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202。CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)。電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別 フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護 焼損防止回路内蔵 特性 スタンダード 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コード長さ(m) 1 使用周囲温度(℃) -10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度 85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様 アラームなし 材質(フレーム) ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根) ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品 電源接続用プラグ タイプ ファン単体 種類 ACプロペラファン シリーズ EMU 定格電圧(V) 単相100-240 最大風量(m3/min) 3 騒音レベル(dB(A)) 42 取付角寸法(mm) 120 回転速度(r/min) 3250 最大静圧(Pa) 84 フレーム厚さ(mm) 38 過熱保護装置 焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 材質(フレーム) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm) 80×80 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護 焼損防止回路内蔵
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 角形 タイプ セット品 種類 ACプロペラファン シリーズ MRS 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 特性 大風量/可変速 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
特価
9,490 税込10,439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)