- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- オリエンタルモーター ブレーキパックのおすすめ人気ランキング
オリエンタルモーター ブレーキパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「オリエンタルモーター ブレーキパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動モーター」、「ブレーキパック」、「減速機付 モーター」などの商品も取り扱っております。
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様
対応電圧:単相100V~230V±10%。対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能
適合安全規格
UL/CSA。低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
周波数(Hz)
50/60/60/60
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
90
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1300/1550/1600/1600
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質
アルミニウム合金
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。
起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。
さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。
並列運転が可能です。
付属品
回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書
タイプ
有接点スピードコントロールパック
電源周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結しないこと)
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
回転速度(r/min)
可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700
適合モーター出力(W)
6、15、25、40、60
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.55
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
70
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.65
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
80
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
ファン
-
質量(kg)
0.3
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
42
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品
コンデンサ
適合
[ギヤヘッド]GN-k
質量(kg)
0.3
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.14
コンデンサ容量(μF)
1.5
温度上昇
常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)
-10~50(凍結しないこと)
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁階級
E種(120℃)
絶縁耐圧
常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(mN・m[gfcm])
6
定格トルク(mN・m[gfcm])
12/10
配線方式
リード線
ファン
-
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2400/3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵