オリオン エアードライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「オリオン エアードライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリオン機械 エアードライヤー」、「コンプレッサー エアドライヤー」、「ドレン水処理」などの商品も取り扱っております。
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V) (50/60Hz)単相100~230 使用流体 使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲 入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃) 2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.39~1.00
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V) (50/60Hz)単相100~230 使用流体 使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲 入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃) 2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.39~1.00
1台
344,980 税込379,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 1.1 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.98 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Rc1/4 空気出入口接続口径 Rc1/2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。
周囲温度(℃) 2~45 入口空気圧力(MPa) 0.2~0.98 入口空気温度(℃) 5~80 使用流体 圧縮空気 冷媒 R-410A 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様 【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7 使用温度範囲(℃) 2~50 電源(V) 三相200/200,220(50/60Hz) 温度範囲(℃) (入口空気)5~80 使用流体 圧縮空気 出口空気圧力露点(℃) 10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時) 入口空気温度(℃) 55 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~1.0
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオン機械ドレンマスターNEO
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]。新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]。吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]。圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く。[確認槽]。本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様 採集方式:高性能吸着材による吸着式 適合 オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油) 接続口径 ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2 使用温度範囲(℃) 【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40 塗装色 (マンセルNo.)N8.0、N5.5 ドレン水 【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下) トラップ ドレン:ADE450、AD-5 処理濃度(mg/L) 処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃) 5~60 電源(V) 三相200/200,220(50/60Hz) 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Rc1/2 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V) 三相200±10%(50/60Hz) 使用圧力範囲(MPa) 0.25~1.0(ゲージ圧力) 温度範囲(℃) 入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50 出口空気圧力露点(℃) 10+1
1台
1,798,000 税込1,977,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃) 2~40 使用流体 使用範囲:圧縮空気 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.39~1.00 使用温湿度範囲 入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 表示範囲(℃) 露点:-80~+20 露点温度範囲(℃) -60~0 精度(℃) 露点:-60~+20±3 電源(V) (50/60Hz)単相100~230
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 固形物除去用 取付方式 ブラケットオプション 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.005 品質等級 2(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa) 0.29~0.98(ゲージ圧力) 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 2~60 奥行(mm) 198 最高使用圧力(MPa) 0.98 外径(Φmm) 86 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 ディスク式 最大排出量(L/回) 約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR) 7.5 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm) 0.01 品質等級 1(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃) 5~50 材質 中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.98 使用流体 圧縮空気 清浄度 ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1) 材質(ボディ) ポリカーボネイト樹脂 圧力損失(MPa) 0.02
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)