オリオン テレビのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「オリオン テレビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空バキューム」、「オリオン」、「バキューム 機械」などの商品も取り扱っております。
地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。 ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。 地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。 高画質・高音質配信コンテンツにも対応。 ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、 日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル 4K 画素数 3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過去最大級、圧巻の98インチ!! YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストール。 リモコンにはU-NEXT,ABEMAのダイレクトキーを追加。 その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 ※こちらの商品単体では、地上/BS・110度CSデジタル放送の視聴はできません すべてのストリーミングサービスをこれ1台に。 様々なストリーミングサービスが提供する400,000本以上の映画やドラマや、 10,000以上のアプリケーションで利用できるコンテンツなど、 Google TVはストリーミングを次のレベルに引き上げます。 GL981Uモデルだけの特別な3つの機能を搭載! ◇4K 144Hz VRR機能 4K 144Hz VRR(Variable Refresh Rate)機能は、高解像度で滑らかなゲームプレイを実現するための革新的な技術です。 画面のリフレッシュレートを動的に調整することで、ゲーム中の画面のカクつきやティアリングを効果的に解消し、よりスムーズで臨場感のあるゲーム体験を提供します。 ◇Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応 Dolby Vision IQ、HDR10+、およびHLG(Hybrid Log-Gamma)に対応。 周囲の環境の明るさや色温度に合わせて映像を最適化する革新的な技術、明るい部分と暗い部分の詳細が豊かに表現され、よりリアルな映像が実現されます。 ◇ゲームアシスタント機能 入力機器からの映像情報を自動で検出し、ALLM(自動低レイテンシーモード)に切り替えるなど、ゲームプレイの快適性と楽しさを向上させます。
用途会議室、飲食店、デジタルサイネージ等、法人向けとしても幅広く活躍します。 仕様 壁掛け対応(mm):700×400 付属品 リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付) 本体質量(kg) 57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2191×450×1335(スタンド有) 画面サイズ 98 OS Google 画素数 3840×2160(UHD) 特性 youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 パネル 4K 入出力端子 入力端子:HDMI×4系統 USB×2系統 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力 発売年 2024 チューナー数 チューナーレス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm) 0.01 品質等級 1(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 固形物除去用 取付方式 ブラケットオプション 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.005 品質等級 2(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg) 28 タイプ バキューム 寸法H(mm) 257 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1730 電源 AC 寸法A(mm) 213 寸法F(mm) 111 到達圧力(Pa) 8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm) 254 寸法E(mm) 1 寸法B(mm) 170 寸法C(mm) 198 モーター 三相標準モーター付 寸法W(mm) 521 流量(L/min) 280~685(60Hz) 主な用途 印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW) 0.75 駆動方式 モータ直結 電圧許容範囲 ±10% 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下) 60:推奨、80:最高 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz) 50/60 電源 AC 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1セット(4枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg) 44 タイプ バキューム 寸法H(mm) 273 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1730 電源 AC 到達圧力(Pa) 8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm) 276 寸法X(mm) 242 寸法W(mm) 646 寸法M(mm) 420 寸法N(mm) 470 寸法J(mm) 222 寸法V(mm) 220 駆動方式 セパレート 電圧許容範囲 ±10% 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下) 60 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 電源 AC 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類 ドライ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様 ブロワー トラスコ品番 462-6630 種別 サーマルプロテクタなし 寸法(mm) 265×405×238 質量(kg) 14 電圧(V) 200 電源 AC 排気速度(50/60Hz)(L/min) 135/155 吐出口径 Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz) 61 RoHS指令(10物質対応) 対応 排気圧力(Pa) 60×103 ポンプの種類 ドライ
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

オリオン除湿乾燥機
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。 トラスコ品番 248-4026
1台
209,000 税込229,900
当日出荷