オリオン フィルターエレメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「オリオン フィルターエレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空 ポンプ フィルター」、「オリオン フィルター」、「オリオン 部品」などの商品も取り扱っております。


仕様 KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
当日出荷

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm) 0.01 品質等級 1(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用 取付方式 配管工事 粒子捕集効率(%) 1(固形粒子除去) 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.01/通常0.02 エレメント使用本数 1 出口油分濃度(wt ppm) 0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.1~1.0 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 固形物除去用 取付方式 ブラケットオプション 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.005 品質等級 2(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷


安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz) 50/60 電源 AC 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種 KRF70 接続口径 Rc1/4 質量(kg) 9 処理空気量(L/min(ANR)) 1670 エアー配管接続口径(Rc) 1 周囲温度(℃) 40以下 入口空気温度(℃) 80以下 捕集効率(%) 0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa) 5以下 使用圧力(kPa) 70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

仕様 KRF04A-V-01用部品 フィルタケース 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
919 税込1,011
7日以内出荷


使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式/ディスク式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様 RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源 AC モーター 三相標準モーター付 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類 ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg) 44 タイプ バキューム 寸法H(mm) 273 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1730 電源 AC 到達圧力(Pa) 8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm) 276 寸法X(mm) 242 寸法W(mm) 646 寸法M(mm) 420 寸法N(mm) 470 寸法J(mm) 222 寸法V(mm) 220 駆動方式 セパレート 電圧許容範囲 ±10% 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下) 60 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)