オリオン 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「オリオン 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリオン エアードライヤー」、「オリオン ジェットヒーター」、「ブライトヒーター」などの商品も取り扱っております。

仕様 KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L) 30 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6559 質量(kg) 33 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 120/140 暖房の目安(コンクリート) 約147~173m2 暖房の目安(木造) 約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 535×892×787 燃焼持続時間(h) 10~14 発熱量(kW/h) 29.2/20.0(強/弱)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷


バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L) 46 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6567 質量(kg) 36 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 120/140 暖房の目安(コンクリート) 約147~173m2 暖房の目安(木造) 約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 535×1013×787 燃焼持続時間(h) 10~14 発熱量(kW/h) 43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L) 22 質量(kg) 21(油タンク空時) 種類 放射式直火型 定格電圧(V) 単相100 安全装置 対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.44 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造) 温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃) 運転音(dB) (50/60Hz)60/60 角度可変 上45°、下10° 周波数設定 要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h]) 14.1[12100] 燃焼持続時間(h) 15 サーキュレーター風量(m3/min) (50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷


異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様 KRF04A-V-01用部品 フィルタケース 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷

異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様 KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット 幅(mm) - 高さ(mm) - 奥行(mm) - 電圧(V) - 定格電圧(V) - 排気速度(50/60Hz)(L/min) - 到達真空度(kPa) - 騒音値(dB(A))(50/60Hz) - 吐出口径 - 騒音値(dB)(50/60Hz) - 到達真空度(MPa) - 吸込口径 - ポンプの種類 - ドライポンプ種類 -
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg) 44 タイプ バキューム 寸法H(mm) 273 電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1730 電源 AC 到達圧力(Pa) 8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm) 276 寸法X(mm) 242 寸法W(mm) 646 寸法M(mm) 420 寸法N(mm) 470 寸法J(mm) 222 寸法V(mm) 220 駆動方式 セパレート 電圧許容範囲 ±10% 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下) 60 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz) 50/60 電源 AC 電圧許容範囲 (一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径 Rc3/4 使用環境条件 温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径 Rc3/4 ポンプの種類 ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様 固形物除去用 取付方式 ブラケットオプション 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.005 品質等級 2(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)