- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- オリコン扉のおすすめ人気ランキング
オリコン扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新127件の「オリコン扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 扉付き」、「オリコン 蓋」、「コンテナ 横開き」などの商品も取り扱っております。
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合
オリコン55、75フタ
種別
P75B-D
材質
PP
タイプ
片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
599×404×306
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
機構
両短側下部にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
9.72(991)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)
305
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無
なし
トラスコ品番
509-4691
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)
3.05
耐荷重(kg)
10
適合カード差し
RB120×65
アズワン品番
0-1805-01
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
492
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合
オリコン55、75フタ
種別
P75B-S
材質
PP+PC(扉)
タイプ
両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
590×404×306
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
機構
両短辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.48(1068)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合
オリコン30、40、50フタ
種別
50B
材質
PP
タイプ
片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
490×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
機構
片長辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.57(1078)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合
オリコン30、40、50フタ
種別
50B
材質
PP+PC(扉)
タイプ
片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
機構
片短辺回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:10.15(1036)。50B(2):7.72(788)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様
組立式
色
コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)
PP
材質(フタ)
PP
材質(扉)
PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
種別
551930TMBL00
材質
PP
質量(kg)
4
有効内寸(mm)
599×404×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.88(600)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合
オリコン55、75フタ
種別
P75B-S
材質
PP+PC(扉)
タイプ
片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
600×406×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
機構
片短辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
8.04(820)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
フタの有無
あり
トラスコ品番
509-4712
セット内容
1枚フタ×1枚。扉付折りたたみコンテナ×5個。コンテナ台車×1台。上下取付金具×1セット
質量(kg)
21.0
1セット
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
1260
有効内寸(mm)
335×232×252
外寸(mm)
366×262×272
内寸(mm)
335×232×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様
許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質
ポリプロピレン製
タイプ
片側窓あき
耐荷重(kg)
20
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
フタの有無
なし
仕様
長側片扉。金属ピン使用
材質
(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)
780×470×488
外寸(mm)
840×540×525
内寸(mm)
780×470×503
開口部(mm)
620×330
折りたたみ寸法(mm)
840×540×150
圧縮荷重(N[kgf])
19790[2020]
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無
なし
適合
カード差し/片短辺21型。特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別
552570-00
材質
PP
形状
底面/SB(斜)
有効内寸(mm)
491×332×303
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
491×333×311
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.46(659)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体