- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- オリンピア スガツネのおすすめ人気ランキング
オリンピア スガツネのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「オリンピア スガツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スガツネ スライド丁番」、「マウンティングプレート」、「スガツネ」などの商品も取り扱っております。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
研磨
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
100
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
仕様
全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-351
材質
鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
100
取付ねじサイズ
(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数
2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
種類
ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
105°
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
質量(g)
25
種類
マウンティングプレート
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応