オルゴールのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
83件の「オルゴール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子オルゴール」、「オルゴールキット」、「手回しオルゴール」などの商品も取り扱っております。
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧 1.2~3.6V 消費電流 150~300μA 寸法(mm) 38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類 工作キット 電源電圧(V) DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間 約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA) 0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 曲名/ハッピーバースデー 寸法(mm) 80×30×3(リード線含まず) 使用電圧(V) 1.3~3.5 消費電流 40μA
1個
246 税込271
当日出荷

木粉を60%含んだ「バイオマス配合樹脂」製 一般社団法人日本有機資源協会が定める「バイオマスマーク」認定商品 軽やかで明るい高音が特徴 ピッチのばらつきが少なく安定した音色 パッケージ素材には「古紙パルプ配合率100%の再生紙」、印刷には「ベジタブルオイルインキ」を使用し、パッケージも環境に配慮
仕様 ●材質:バイオマス樹脂●寸法:Φ58mm●重量:50g●備考:なまえシール付き アズワン品番 67-4751-69
1個
428 税込471
6日以内出荷

ダンボールでつくる!高さ約30cmの大きなメリーゴーラウンド ハンドルを回すとフィギュアがぴょこぴょこ動く!
仕様 ●商品サイズ:240×170×300mm●セット内容:台紙セット、竹ひご、ねんど、発泡スチロール球、工作ボンド、紙管●1個重量(g):305●材質:紙、粘土、PS、竹●1個梱包形態ヘッダー付き袋入り●製造国:日本 アズワン品番 68-0756-25
1セット
969 税込1,066
6日以内出荷

産まれたばかりの赤ちゃんと一緒に聞けるやさしい旋律ばかりを集めたIC絵本。『となりのトトロ』等の歌声入りの人気曲、5曲と、『いつか王子様が』等の寝かしつけに最適なオルゴールメロディー5曲を収録。効果音6音と、音に合わせて優しく光る機能も搭載しているので、成長にあわせて長く楽しむことができます。
ジャンル 音の出る絵本 判型 A5変 ページ数 12 著者名 永岡書店編集部 初版年月 201611
1冊
1,600 税込1,760
4日以内出荷

1個
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品 ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒 本体寸法(mm) 147×147×130
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)電子オルゴール
材質 紙、ABS 寸法(mm) 75×35×4、導線:108 質量(g) 4.8
1個
337 税込371
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)プレゼント オルゴール箱(クリスタル)
父の日、母の日プレゼントに!サービス判が入るフォトフレーム付!
イエロー セット内容 本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1 寸法(mm) 箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80
1個
500 税込550
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)エチュードⅡ
ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せるので、美しいハーモニーやいろんな曲が楽しめます。 校歌、作曲譜他いろいろな曲がオルゴールになります。 ハ長調3オクターブ20音階の音域まで出せます。
セット内容 創作オルゴール機械、完成楽譜カード、作曲用楽譜カード×4、穴あけパンチ 寸法(mm) 70×660
1個
5,182 税込5,700
3日以内出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

音の実験用に最適な小だいこ。叩いた振動が逆の面にも伝わり、震えていることがわかります。振動のようすが目で見て分かりやすいビーズ付き。
付属品 ビーズ・ばち 寸法(Φ×mm) 185×110
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
仕様 【チェストピース】片面のみ使用可能 寸法(Φmm) 46
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類 工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー 光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V) DC3(1.3~3.3可) 使用電池 単3形電池×2本(別売) 電流(mA) 平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間 約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

たいこを叩き、反対面に手を近づけるだけで、振動を感じることができます。
付属品 ビーズ・ばち 寸法(mm) Φ180×80
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。
全長(mm) 320 入数 10個
1セット
5,200 税込5,720
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容 集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質 PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g) 95 管長(mm) 600
1個
864 税込950
当日出荷

コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考 はんだ付け作業有り 電源 単4乾電池×2本(別売) 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて 消費電流(mA) 約23 対象 10歳以上 基板寸法(mm) Φ100 工作時間 1~2時間程度 再生紙使用マーク 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷