オレンジ色のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
23,909件の「オレンジ色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレンジ色 ペンキ」、「クランププレート」、「SC6」などの商品も取り扱っております。
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。 形状 折りたたみタイプ オレンジ 厚さ #3000 材質(シート) ポリエチレン(PE) 伸度(%) 縦19.6、横17.5 引裂強度(N) 縦150、横104 引張強度(N/50mm) 縦683、横600 材質(ハトメ) アルミ ハトメピッチ(cm) 90 ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ハトメ アルミハトメ
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚) 50 粉有無 粉無 エンボス加工 全面エンボス 材質 ニトリルゴム 全長(cm) 約24 厚さ(mm) 0.26 タイプ 厚手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別 クサビ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質 PVC(シース) 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
1パック(10枚)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 約0.26(手の平部分) オレンジ 入数(枚) 50 機能 耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応 全長(cm) 約24 左右区別 左右兼用
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O) 20000 セット内容 上下 混率(%) 表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 機能 高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

福助工業HDダスロール
材質 HDPE 形状 ロール 厚さ(mm) 0.015 高さ(mm) 600 入数(枚) 1000
1箱(20枚×50本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質 基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm) 186.3 粘着力(N/25mm) 10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アノラックのフルジップタイプ。スタイリッシュな切り返し。
混率(%) ポリエステル100
1着
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

文字の上から塗る青色マーカーと、文字を書き込むオレンジ色のペンが1つに。
用途暗記学習に 商品タイプ 使い切り本体 インク 水性染料 インク色 青・オレンジ タイプ ツイン 線の太さ 中字角芯/細字 線幅(mm) 3.5/0.35
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別 非危険物 特性 耐候性 グリーンマーク 認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別 クサビ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)