- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- オーエッチ工業 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
オーエッチ工業 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「オーエッチ工業 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けワイヤー」、「チェーンブロック ワイヤー」、「吊り荷ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)
0.21
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kg)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)
0.55
ロープ径(Φmm)
3
破断荷重(kg)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ径(Φmm)
6
破断荷重(kg)
1740
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)
0.97
ロープ径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
970
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別
両端アイ
材質
硬鋼線材
使用荷重(kg)
670
ロープ径(Φmm)
9
破断荷重(kN)
39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)
9
アイ寸法(mm)
170
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kN)
17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)
6
アイ寸法(mm)
150
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別
両端アイ
使用荷重(t)
1.12
使用荷重(kg)
1120
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
71
ワイヤー径(a)(Φmm)
12
アイ寸法(mm)
200
テーパー付きアルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。
用途台付作業
使用荷重(kg)
300
端末仕様
アイ型
アイの長さ(mm)
150
アズワン品番
65-1865-42
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。
メッキ処理ロープです。
安全性、耐久性も抜群です。
生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
種別
両端アイ
使用荷重(kg)
1200
ロープ径(Φmm)
12
ワイヤー径(a)(Φmm)
12
アイ寸法(mm)
200
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合
(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様
鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様
鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別
両端アイ
端末仕様
アイ型
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー
適合機種
ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長(mm)
1.6
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別
4点吊り・スリムフック付き
材質
炭素鋼
使用荷重(kg)
900
ロープ径(Φmm)
6
最大使用荷重(kg)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー
トラスコ品番
808-0516
適合機種
ON-8・ONR-8
質量(kg)
0.72
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長(mm)
1.7
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワイヤーロープ・ロープ用です。曲面にフィットするラバー製です。
用途ワイヤーロープの補助具
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥579
税込¥637
4日以内出荷
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
430
最大長(mm)
1700
線径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応