オーディオトランスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
156件の「オーディオトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッチングトランス」、「アウトプットトランス」、「オーディオ用電源トランス」などの商品も取り扱っております。
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)平衡入力トランス
コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
インピーダンス(Ω) 入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 21.5×23.5(リード除く) 質量(g) 約30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様 MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状 WE-60L 質量(kg) 0.5 寸法H(mm) 55 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 58 耐電圧 AC250V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 52 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗 二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) (一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB) 1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性 200Hz~10kHz インピーダンス(Ω) 600±10%
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 プッシュプル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(±1dB) 容量(W) 15(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) (1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm) 80(Dia.)×33 直径(Φmm) 80 質量(g) 740 定格一次電圧(V) 115ac/230ac 定格二次電圧(V) 2×18ac 定格電力(VA) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル 銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz) 60 最小動作周波数(Hz) 50 二次電流(A) 1.389 出力数 2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

アウトプット トランス。リード線付
仕様 ●一次インピーダンス:600Ω●二次インピーダンス:10Ω●一次DC抵抗:34Ω●定格電力:0.2W●二次DC抵抗:0.68Ω●寸法:20 x 15.5 x 16.5mm●実装タイプ:シャーシマウント●終端タイプ:端子ワイヤ●重量:13g●奥行き:16.5mm●長さ:20mm●幅:15.5mm アズワン品番 65-7219-19
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V) 100 仕様 オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シングル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 45~100kHz(±3dB) 容量(W) 7(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) 15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 65mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷