- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- オートクレーブ洗浄液のおすすめ人気ランキング
オートクレーブ洗浄液のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「オートクレーブ洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸洗浄剤」、「スルファミン酸 洗剤」、「オートクレーブ用洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
強力洗剤で缶体内部を洗浄するオートクレーブ専用洗浄剤です。
用途スケール除去剤
成分
リン酸
種類
酸性(有リン)
容量(kg)
2.5
使用濃度
2~5%
1個(2.5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分
酒石酸
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。
臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
対象機種
FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
成分
リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
名称
酒石酸ナトリウムカリウム四水和物
化学式
C4H4O6KNa・4H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
C4H4O6KNa・4H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
282.22
CAS登録番号
6381-59-5
別称
ロッシェル塩
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
1本(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌
材質
ステンレス製(SUS304)
長さ(mm)
900
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。
臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分
リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
対象機種
SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称
L-酒石酸(食添)
成分
本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別
その他食品
規格
食品添加物規格製品
危険物の類別
非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
消臭芳香成分と界面活性剤のW効果
エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。
消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
対象機種
FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
成分
エタノール、水、界面活性剤 ほか
内容積約20~32Lにつきパンシル錠を2コ程度入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
植物から抽出した天然消臭液を配合し、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。
松吉医科器械コード
23-6568-00
1式(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。
通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番
2-660-01
容量(mL)
500
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
制御方式
マイコン制御式
使用圧力(MPa)
滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)
0~0.4(ブルドン管式)
付属品
網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)
250×250×426
内寸法(mm)
Φ150×220
アズワン品番
2-8059-01
質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×426
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
容量
9mL/本
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
名称
酒石酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C4H6O6
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C4H6O6
アズワン品番
2-3647-70
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
150.09
CAS登録番号
87-69-4
別称
2,3-ジヒドロキシブタン二酸
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。
スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用
使用方法
釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ
容量(kg)
4
主成分
リン酸・スルファミン酸
1個(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷