オートストッパー付き水栓ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「オートストッパー付き水栓ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用ニップル ストッパー付」、「洗濯水栓ワンタッチ」、「緊急止水弁」などの商品も取り扱っております。
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13) 材質 黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20 アズワン品番 64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合 万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質 黄銅 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番 419-0696 材質 POM、黄銅 呼び径 13 取付ねじ W26山20
1個
839 税込923
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース) PVC樹脂 材質(ジョイント) POM樹脂 材質(パッキン) 塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合 カップリング水栓(呼び13) 材質 ポリアセタール 呼び径 13 取付ねじ G1/2
1個
859 税込945
当日出荷

1個
2,688 税込2,957
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様 各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g) 71 トラスコ品番 818-7304 材質 (主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合 自在水栓(呼び13) 材質 ポリアセタール 呼び径 13 取付ねじ 26山20
1個
859 税込945
当日出荷

用途洗濯機用水栓 仕様 第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm) 13 呼び径 13 ハンドル形状 三角ハンドル カップリング 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 パッキン (1コ) 適合 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20 アズワン品番 64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷