オートソープディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「オートソープディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドソープ ディスペンサー 業務用」、「マウスウォッシュディスペンサー」、「ソープディスペンサー 泡」などの商品も取り扱っております。
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL) 約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)83×198×126(最大値) 質量(g) 約380(電池除く) 防水仕様 IPX4(防沫形)
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg) 0.34 使用方法 センサー式 材質 本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L) 0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。 ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。 出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。 清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ シリーズ ミューズ 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(250mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のノータッチシリーズにオリジナルが新発売!
アズワン品番 65-0595-33
1個(250mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容 本体×1 使用方法 センサー式 材質 ABS 寸法(mm) 100×90×205 容量(mL) 液体:250 形態 包装:箱入り 吐出量(mL) 約1.9 アズワン品番 64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

業界初、革新的な新製品!自動で泡が出てくるハンドソープ! ノータッチ泡ハンドソープディスペンサー専用のつめかえボトルです。
商品タイプ 詰替用 シリーズ ミューズ 香り オリジナル アズワン品番 64-1215-42 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(250mL)
599 税込659
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ノータッチなら手をかざすだけで、手洗い1回分の泡が自動で!食材のニオイをさっと落とし、石けんの香りも残らないキッチン用本体セット。
成分 保湿:ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分 シリーズ ミューズ 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(250mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質 本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源 単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約77×122×182 タンク容量(mL) 550 保証期間 1年 検出方法 赤外線センサー 電池寿命 約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード 連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式 5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様 電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。 (1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。 (2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。 (3)センサー感度が良くストレスなく使える。 (4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法 センサー式 容量(mL) 200 シリーズ キレイキレイ 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(200mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法 センサー式 容量(L) 1.5 本体寸法(mm) 約285×135×116 本体質量(g) 約873 1回の吐出量(mL) 0.2 連続使用回数 3000回以上 感知距離(mm) 約50~120 電源 単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品 本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

やさしい肌触り、しっかり殺菌。 独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。 天然由来成分(洗浄剤)配合。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。
シリーズ ミューズ
1本(250mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品 いたずら防止用キー1本 使用方法 センサー式 材質(本体) ABS/AS 質量(g) 約430 タイプ 液体せっけん用 電源 単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×165×100 金具 壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL) 約600 設置方法 壁設置 アズワン品番 65-1339-26
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL) 250 トラスコ品番 157-5443 セット内容 用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質 本体:PP 幅(mm) 79 高さ(mm) 203 質量(g) 205 奥行(mm) 99 使用可能薬液 ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷