- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- オートディスペンサー 泡のおすすめ人気ランキング
オートディスペンサー 泡のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「オートディスペンサー 泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドソープ ディスペンサー 業務用」、「マウスウォッシュディスペンサー」、「ソープディスペンサー 泡」などの商品も取り扱っております。
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容
本体×1
使用方法
センサー式
材質
ABS
寸法(mm)
100×90×205
容量(mL)
液体:250
形態
包装:箱入り
吐出量(mL)
約1.9
アズワン品番
64-8310-85
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質
本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色
ホワイト
電源
単3形アルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×122×182
タンク容量(mL)
550
保証期間
1年
検出方法
赤外線センサー
電池寿命
約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード
連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式
5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様
電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法
センサー式
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
約285×135×116
本体質量(g)
約873
1回の吐出量(mL)
0.2
連続使用回数
3000回以上
感知距離(mm)
約50~120
電源
単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品
本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
人気のノータッチシリーズにオリジナルが新発売!
アズワン品番
65-0595-33
1個(250mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)
約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)83×198×126(最大値)
質量(g)
約380(電池除く)
防水仕様
IPX4(防沫形)
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法
センサー式
容量(mL)
200
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。
ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。
出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。
3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。
清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
タイプ
泡
シリーズ
ミューズ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
業界初、革新的な新製品!自動で泡が出てくるハンドソープ!
ノータッチ泡ハンドソープディスペンサー専用のつめかえボトルです。
商品タイプ
詰替用
シリーズ
ミューズ
香り
オリジナル
アズワン品番
64-1215-42
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)
0.34
使用方法
センサー式
材質
本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)
0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×17.4×14.5
ノータッチなら手をかざすだけで、手洗い1回分の泡が自動で!食材のニオイをさっと落とし、石けんの香りも残らないキッチン用本体セット。
成分
保湿:ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分
シリーズ
ミューズ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。
付属品
いたずら防止用キー1本
使用方法
センサー式
材質(本体)
ABS/AS
質量(g)
約430
タイプ
液体せっけん用
電源
単三形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×165×100
金具
壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本
タンク容量(mL)
約600
設置方法
壁設置
アズワン品番
65-1339-26
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番
431-6240
種別
消毒液用
容量(mL)
600
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×100×275
使用液
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×85×240
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)
最小:0.5、最大:1
使用場所
トイレ
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合
【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法
センサー式
材質
ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
335
寸法(cm)
7×12×17.5
使用電池
リチュウムイオン
保証期間
1年
防水性
生活防水IPX4