オートドレン タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「オートドレン タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアートラップ」、「オートドレン」、「オートドレントラップ」などの商品も取り扱っております。
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出 トラスコ品番 818-3422 幅(mm) 125 全長(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 118 電源(V) 100 使用圧力(MPa) 0~0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ドレン 周囲温度(℃) 0~50(凍結、結露なきこと) 自動排出量(cm3/回) 最大7500 時間設定 (バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2 材質(バルブ) ステンレス(SUS304)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種 ベビコン。スーパーオイルフリーベビコン。オイルフリーブビコン。パッケージベビコン。パッケージオイルフリーブビコン。オイルフリースクロール圧縮機 質量(kg) 1.5 最高圧力(MPa) 1.37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 181×81×116 ドレン排出 フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 ドレン方式 電子式(タイマー方式) 周囲温度(℃) 0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径 入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 使用圧力(MPa) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×100×136 ドレン排出量(cm3/回) 415 流体温度(℃) 2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン方式 (排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒) 適合コンプレッサ出力(kW) 0.4~22 質量(kg) 1.75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様 圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ 121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧 AC200V 使用圧力(MPa) 0/0.98 消費電力 定常時:0.6W、 作動時:8.2W 周囲温度 0/50℃ 取付ねじ Rc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番 292-5427 接続口径 入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg) 1.75 使用圧力(MPa) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×186×136 流体温度(℃) 2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回) 415 ドレン方式 (排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW) 0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃) 2~60 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 オートドレン仕様 オートドレン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ ノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出口 竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式 (排出)スナップ機構
1個
7,576 税込8,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g) バルブ部 約 175 g。制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 65-1674-59 防水性 制御部:防雨形IP33 流動水量 1~100L/分 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出 トラスコ品番 818-3423 幅(mm) 125 全長(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 118 電源(V) 200 使用圧力(MPa) 0~0.98 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ドレン 周囲温度(℃) 0~50(凍結、結露なきこと) 自動排出量(cm3/回) 最大7500 時間設定 (バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2 材質(バルブ) ステンレス(SUS304)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質 PA 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃) 1~40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様 散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回 ねじ径 Rc3/4 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 使用乾電池 9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃) 1~40 適合流体 水(上水道水、工業用水) プログラム機能 曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
欠品中


コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径 入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4 質量(kg) 2.1 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 208×95×119 最高使用圧力(MPa) 1.5 取付場所 可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー ドレン方式 手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出 適合コンプレッサ出力(kW) 0.4~37 結線方式 コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可 作動 約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途コンプレッサの自動ドレン抜き 仕様 ISO14001認証取得工場製 材質 SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm) 100 質量(kg) 1.75 高さ(mm) 141 奥行(mm) 182 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容 Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質 SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm) 100 質量(kg) 1.65 高さ(mm) 140 奥行(mm) 160 動作方式 コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出 コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW) 0.2~11 入口ねじの種類 G 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 R 出口管接続口径 1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)