オートバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「オートバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cクランプバイスプライヤー」、「オートバイスプライヤー」、「オートクランプ」などの商品も取り扱っております。
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm) 62 全長(mm) 228 材質 アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm) 懐:61
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類 グリッププライヤ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。 材質 アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 175 質量(g) 265 適合ねじ(mm) Φ3~9.5 グリップ部(mm) (幅)52 口幅(mm) 8 口の開き(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm) 62 全長(mm) 228 材質 アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm) 懐:57
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm) 70 全長(mm) 280 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g) 780 表面処理 ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類 プライヤーレンチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類 グリッププライヤ 材質 炭素工具鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類 グリッププライヤ
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等 種類 グリッププライヤ 材質 クロムバナジウム鋼ジョー
1丁
14,980 税込16,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 75 全長(mm) 273 トラスコ品番 750-9219 質量(g) 705
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
種類 グリッププライヤ 材質 炭素工具鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 種類 グリッププライヤ 材質/仕上 特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類 グリッププライヤ
1丁ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類 グリッププライヤ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm) 51 全長(mm) 202 材質 アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類 グリッププライヤ
1丁ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)