オートヒンジ 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「オートヒンジ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ドアクローザー」、「扉 自動 で 閉まる」、「ドア オート クローザー」などの商品も取り扱っております。
100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm) 223 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 質量(kg/セット) 2.4 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質 スチール 質量(kg) 2.4 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法 サラM6(別売) ストップ角度 なし 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 223 材質(本体) 鋼板 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 85°および150° ストップ機構 あり 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 100PCシリーズ 縦(mm) 223 横(mm) 120 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 なし ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 40以下 適合ドア高さ(mm) 2100以下 適合ドア幅(mm) 900以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°一方開き 表面色 シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容 空ヒンジ 材質(本体) 鋼板 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 なし ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 本体円筒径(Φmm) 35
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm) 198 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 ねじ穴数 10 質量(kg) 2.3 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容 上下×各1枚 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法 サラねじ 位置 一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉高さ(mm) 2100以下 (表面)シルバー シリーズ 100シリーズ 適合扉 アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)。両面テープ 材質 (本体)亜鉛合金。(受け)プラスチック 種類 その他 開き角度(度) (推奨)90
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉高さ(mm) 2100以下 適合扉幅(mm) 900以下 適合扉質量(kg) 40以下 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品 取付ネジ等一式
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm) 40以下 適合扉高さ(mm) 2100以下 適合扉幅(mm) 1200以下 適合扉質量(kg) 120以下 適合ドアサイズ W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°) 180 セット内容 空丁番 付属品 取付ネジ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様 ストップ機構付き セット内容 上下×各1枚 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 198 質量(kg) 2.3 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm) 32 取付け方法 サラねじ 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 位置 一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容 空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 223 シリーズ 100シリーズ 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付穴 皿穴 主要材質 鋼板 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 なし ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 40以下 適合ドア高さ(mm) 2100以下 適合ドア幅(mm) 900以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°一方開き 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色 シルバー 本体円筒径(Φmm) 35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容 空ヒンジ 幅(mm) 130 厚さ(mm) 5 全長(mm) 239 材質(本体) 鋼板 表面処理 メラミン樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 なし ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 本体円筒径(Φmm) 34.5
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 1000シリーズ セット内容 空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構 なし 主要材質 アルミニウム 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア高さ(mm) 2000以下 適合ドア幅(mm) 850以下 最大開扉角度(°) 180°一方開き 幅(mm) 110 厚さ(mm) 3.5 全長(mm) 186.5 取付穴 皿穴 ストップ角度 なし ねじ穴数 8 適用ドア材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質 木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm) 26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度 なし 適合扉 鋼製ドア 適合扉質量(kg) 60以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°右または左一方開き 適合ドアサイズ W900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)